19789-ELETTROVALVOLA JMFH-5-1/4-B

Elettrovalvola JMFH-5-1/4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:JMFH-5-1/4-B
Rubix:160000000579649
Produttore:19789
EAN:4052568009489
19789-ELETTROVALVOLA JMFH-5-1/4-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 19789-ELETTROVALVOLA JMFH-5-1/4-B


Elettrovalvola JMFH-5-1/4-B Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Le bobine del solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=5/2 bistabile, Tipo di azionamento=elettrico, Portata nominale standard=1600 l/min, Pressione di esercizio=2 - 10 bar, Struttura=Pistone scorrevole

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)260x60x35 mm
Peso457 g
Tipologiavalvola tiger 2000
Numero di porte5
Portata volumetrica1600 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84818079
€ 316,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 385,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore