00114309-ARTICOLO VFN212N-5D-02F-Q

VFN2000 Elettrovalvola

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:VFN212N-5D-02F-Q
Rubix:999221025039073
EAN:3618036593761
00114309-ARTICOLO VFN212N-5D-02F-Q
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola a solenoide
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00114309-ARTICOLO VFN212N-5D-02F-Q


VFN2120N-X36 è un'elettrovalvola igienica con interfaccia standard NAMUR. Il corpo della valvola in resina PPS offre un'eccellente resistenza alle alte temperature e agli agenti chimici/corrosivi per l'utilizzo in applicazioni di lavaggio (IP67). Le connessioni elettriche M12 a 5 pin sono utilizzate per la tenuta stagna. Con un consumo energetico di soli 0,5 W, è la valvola con interfaccia NAMUR più efficiente sul mercato. Può essere utilizzata anche con il sistema bus AS-i. VFN2120-X36 è disponibile per il funzionamento a 24 VDC o 110 VAC.
•Can be directly installed on the industrial valve actuator that complies with NAMUR
•Solenoid options: Single or double
•Port threads: NPT 1/4, G 1/4
•Allowable voltage fluctuation: -15 to +10 % of rated voltage
•Many options for electrical entry: Grommet, Grommet terminal, Conduit terminal, DIN terminal.

Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Electrical Entry: D (DIN Terminal)
Light/surge voltage suppressor: None
Manual Override: Non-locking Push Style (Flush)
Thread: F (G)
Solenoid: Single Solenoid
CE Marked: Q

Punti di forza

-Singolo, doppio solenoide e 3 posizioni disponibili
Vita utile: 50 milioni di cicli o più
Pressione di alimentazione: 0,5MPa
Orientamento di montaggio illimitato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso240 g
Tipologiavalvola a solenoide
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
82,06 IVA esclusa
/ Unità
100,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione