00078366-E.VALV.5/2 BISTAB.24VDC S/CONN SYJ3243-5LOU-Q

Elettrovalvola SYJ3000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SYJ3243-5LOU-Q
Rubix:999180300035787
Produttore:SYJ3243-5LOU-Q
EAN:3618036152548
00078366-E.VALV.5/2 BISTAB.24VDC S/CONN SYJ3243-5LOU-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00078366-E.VALV.5/2 BISTAB.24VDC S/CONN SYJ3243-5LOU-Q


La valvola SYJ è una combinazione innovativa di efficienza di spazio e superiorità di prestazioni che offre un valore reale alla soluzione progettuale. Sia che venga progettata in un manifold o utilizzata come valvola singola, questo profilo ridotto aumenta la flessibilità di progettazione e riduce al minimo i requisiti di spazio. La valvola SYJ utilizza un solenoide pilota a bassa potenza (0,5 watt standard), che riduce drasticamente la generazione di calore termico. Ciò migliora le prestazioni, riduce i costi operativi e consente il controllo diretto da parte dei relè di uscita del PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con luci e soppressione delle sovratensioni. Le valvole della serie SYJ possono essere configurate su manifold montati su base o singolarmente su sottopiastre, creando una varietà di soluzioni per soddisfare le più ampie esigenze di progettazione.
SYJ3000, elettrovalvola a 5 vie, montaggio su base e attacchi su corpo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
Codice doganale84812090
€ 83,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 101,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione