Riferimenti
Pneumax:2312.00
Rubix:999180300021320
Produttore:231200

Documenti
Dettagli del prodotto : TERMINALE DX DI CHIUSURA 231200
TERMINALE DX TAPPATO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | terminale dx di chiusura |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | da vuoto a 10 |
| Min. Temperatura d'impiego | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
