Riferimenti
Camozzi:334-015-02
Rubix:170000000465833
Produttore:20-5334-6200


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola direzionale pneumatica elettropneumatica 3/2 nc a solenoide (camozzi serie 3) con attacchi g1/4 |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Dettagli del prodotto : 20-5334-6200 334-015-02
Valvola direzionale pneumatica Camozzi 3/2 NC con attacchi G1/4. Solenoide 24 V DC, portata 1300 Nl/min e pressione di lavoro 2,5 ÷ 10 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola direzionale pneumatica elettropneumatica 3/2 nc a solenoide (camozzi serie 3) con attacchi g1/4 |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 1300 l/min |
| Materiale | nbr |
| Campo di pressione | campo pressione di lavoro aria compressa: 2,5 ÷ 10 bar |
| Dimensioni dell'attacco | 1/4 |
| Pressione minima di esercizio | 2,5 bar |
| Codice doganale | 84812090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione