COIL.24/DC.6,9W.CM22.F.SPADE PLUG 400127-142
Bobina della valvola a solenoide
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Asco:400127-142
Rubix:999181200000034
EAN:3661475176507




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | bobina della valvola a solenoide |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : COIL.24/DC.6,9W.CM22.F.SPADE PLUG 400127-142
Bobina per elettrovalvola CM22, sovrastampata IP65, classe di isolamento F
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bobina della valvola a solenoide |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 5,05 l/min |
| Campo di pressione | 0 - 10 |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -9,4 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione