Riferimenti
Festo:MFH-3-1/2-S
Rubix:160000000578657
Produttore:7960
EAN:4052568111182

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola tiger classico |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7960-ELETTROVALVOLA MFH-3-1/2-S
Elettrovalvola MFH-3-1/2-S Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=3/2 chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Portata nominale standard=3700 l/min, Pressione di esercizio=-0,95 - 10 bar, Struttura=A fungo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 165x100x60 mm |
|---|---|
| Peso | 765,2 g |
| Tipologia | valvola tiger classico |
| Numero di porte | 3 |
| Portata volumetrica | 3700 l/min |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 311,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 380,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione