V.5/3 CA L.CORTA STABILI CONNESS.LAT. 10453326301L
VALVOLE A COMANDO MECCANICO E MANUALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1045.33.26.301L
Rubix:999180300000701
Produttore:1045.33.26.301L

Documenti
Dettagli del prodotto : V.5/3 CA L.CORTA STABILI CONNESS.LAT. 10453326301L
VALVOLA COMANDO MECCANICO N°Vie / N°Posizioni:5/3 Taglia:TUBO Ø4 Tipologia:SELETTORE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | selettore |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 90 l/min |
| Campo di pressione | 2 - 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
