AVVOLGIMENTO NA 24V AC 50/60HZ MB56/1
ELETTROVALVOLE PNEUMATICHE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:MB56/1
Rubix:999180300027259

Documenti
Dettagli del prodotto : AVVOLGIMENTO NA 24V AC 50/60HZ MB56/1
AVV. 22MM NA 24/50-60 Tensione:110V 50-60HZ
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bobina solenoide |
|---|---|
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 53 l/min |
| Campo di pressione | 0 - 10 |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
| Min. Temperatura d'impiego | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
