00031491-ARTICOLO VFS2200-5FZ-Q

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VFS2200-5FZ-Q
Rubix:999221025032982
Produttore:VFS2200-5FZ-Q
EAN:3618036591286
00031491-ARTICOLO VFS2200-5FZ-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvola
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00031491-ARTICOLO VFS2200-5FZ-Q


La serie VFS è costituita da elettrovalvole pilota a 5 porte con guarnizioni metalliche e da manifold montati su base o su corpo. I manifold montati su base sono disponibili in versione plug-in e non plug-in. I manifold con attacco a corpo sono disponibili con basi per manifold a barra o separate. Le dimensioni delle porte vanno da 1/8 a 3/4 con filettature Rc(PT), NPTF e G(PF). Sono disponibili anche varie opzioni.
VFS2000, valvola con attacchi su corpo e montaggio su base, sistema metrico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso226 g
Tipologiaelettrovalvola
Numero di porte5
Portata volumetrica815 l/min
Paese d'origineJP
€ 174,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 212,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione