Riferimenti
SMC:SY3120-5LOU-M5-F2-Q
Rubix:999221025039660
Produttore:00138034
EAN:3618036192896
Dettagli del prodotto : 00138034-ARTICOLO SY3120-5LOU-M5-F2-Q
SMC ha migliorato le prestazioni e l'affidabilità del prodotto con la valvola della serie SY riprogettata. Le SY3000 e SY5000 hanno la stessa larghezza della valvola precedente, ma la portata è stata aumentata fino all'80%, consentendo di ridurre le dimensioni della valvola. Un filtro incorporato nella valvola pilota previene i problemi causati da sostanze estranee. L'utilizzo di materiale di tenuta H-NBR per la valvola principale e le guarnizioni ha migliorato la resistenza all'ozono. Per consentire un'installazione flessibile, sono disponibili le direzioni laterale, superiore e inferiore dell'attacco/tubo.
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione