VALV. DIREZIONALE, SERIE V581, PRINCIPIO DI COMMUTAZIONE 5/2DP, ISO 1 5811280000

BoWex 28

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:5811280000
Rubix:999180700028976
Produttore:5811280000
EAN:3661475850179
VALV. DIREZIONALE, SERIE V581, PRINCIPIO DI COMMUTAZIONE 5/2DP, ISO 1 5811280000

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a spola 5/2
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VALV. DIREZIONALE, SERIE V581, PRINCIPIO DI COMMUTAZIONE 5/2DP, ISO 1 5811280000


I giunti a denti curvi KTR BoWex sono connessioni flessibili all'albero per una trasmissione positiva della coppia. Sono particolarmente adatti a compensare i disallineamenti assiali, radiali e angolari degli alberi. Grazie al funzionamento del principio dei denti curvi, la pressione sui bordi dell'ingranaggio viene evitata durante i disallineamenti angolari e radiali, rendendo l'uso dei giunti BoWex praticamente esente da usura. Realizzati in una combinazione di plastica e acciaio.

Punti di forza

Distributore di base per il pilota CNOMO

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a spola 5/2
Numero di porte5
Portata volumetrica2100 l/min
Paese d'origineHU
Codice doganale84812090
151,41 IVA esclusa
/ Unità
184,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione