6420-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/2

Elettrovalvola MFH-5

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MFH-5-1/2
Rubix:160000000578512
Produttore:6420
EAN:4052568001223
6420-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/2
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola tiger classico
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 6420-ELETTROVALVOLA MFH-5-1/2


Elettrovalvola MFH-5-1/2 Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=5/2 monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Portata nominale standard=3700 l/min, Pressione di esercizio=2 - 8 bar, Struttura=A fungo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)215x90x60 mm
Peso1078,8 g
Tipologiavalvola tiger classico
Numero di porte5
Portata volumetrica3700 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
Mostra UNSPSC / ECL@SS
380,22 IVA esclusa
/ Unità
463,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore