VALVOLA LEVA LATERALE MOLLA CON: 1/8 V/P: 3/2 NERO 2283291/2
VALVOLE A COMANDO MECCANICO E MANUALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2283.29.1/2
Rubix:999180300021067
Produttore:2283.29.1/2

Documenti
Dettagli del prodotto : VALVOLA LEVA LATERALE MOLLA CON: 1/8 V/P: 3/2 NERO 2283291/2
VALVOLA COMANDO MECCANICO N°Vie / N°Posizioni:3/2 Taglia:1/8" Tipologia:LEVA - MOLLA Colore Pulsante:NERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | leva - molla |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 540 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
