Riferimenti
Festo:MFH-5/3E-1/8-B
Rubix:160000000579693
Produttore:30483
EAN:4052568113650

Documenti
Dettagli del prodotto : 30483-ELETTROVALVOLA MFH-5/3E-1/8-B
Elettrovalvola MFH-5/3E-1/8-B Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=5/3 esaurita, Tipo di azionamento=elettrico, Portata nominale standard=1000 l/min, Pressione di esercizio=3 - 10 bar, Struttura=Pistone scorrevole
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 264x37x63 mm |
|---|---|
| Peso | 390 g |
| Tipologia | valvola tiger 2000 |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 1000 l/min |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 367,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 448,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione