4/2 SS 24V DC,T SIZE 2 P2M2T4ES2C

Hannifin

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:P2M2T4ES2C
Rubix:999190800486323
Produttore:P2M2T4ES2C
4/2 SS 24V DC,T SIZE 2 P2M2T4ES2C

Riepilogo info tecniche

Tipologia4/2 ss 24v dc,t size 2
Numero di porte4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4/2 SS 24V DC,T SIZE 2 P2M2T4ES2C


Parker Moduflex P2M2T4ES2C è una valvola pneumatica 4/2 a ritorno a molla, 24 V DC. Intervallo di esercizio -0.9…8 bar, Qmax 510 l/min.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia4/2 ss 24v dc,t size 2
Numero di porte4
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio8 bar
Portata volumetrica510 l/min
Materialenbr
Campo di pressioneod -0,9 do 8 bar
Pressione minima di esercizio8 bar
Min. Temperatura d'impiego60 °C
107,17 IVA esclusa
/ Unità
130,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione