M.EV.3/2 NC 24DC FASTON UG.D.1,1 N3310A
Elettrovalvola e bobina a comando diretto N-Type
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:N331.0A
Rubix:999180300027690
Produttore:N3310A
Documenti
Dettagli del prodotto : M.EV.3/2 NC 24DC FASTON UG.D.1,1 N3310A
MINIELETTROVALVOLA Serie:300 Dimensione:15 mm Numero Vie/Numero Posizioni:3/2 Tensione:24V DC Connessioni:FASTON Diametro Ugello:1.10
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elettrovalvole |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

