TASTO A FUNGO YELLOW R412012740

Controllo dell'azionamento

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:R412012740
Rubix:999180700038505
TASTO A FUNGO YELLOW R412012740

Riepilogo info tecniche

Tipologiacontrollo dell'azionamento
Numero di porte3

Documenti

Dettagli del prodotto : TASTO A FUNGO YELLOW R412012740


La combinazione di una valvola a pannello di controllo ST con un comando di attuazione può creare un dispositivo di controllo di emergenza OFF, che deve essere conforme alle normative applicabili della Direttiva Macchine 2006/42/CE e alle norme EN ISO 13850 e EN ISO 13849. Secondo la norma EN ISO 13849, una valvola a pannello di controllo ST è un componente monocanale. Per ottenere un livello di prestazioni più elevato, è necessario scegliere un'architettura più robusta (c, d, e).

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacontrollo dell'azionamento
Numero di porte3
15,95 IVA esclusa
/ Unità
19,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione