00043333-ARTICOLO VZM550-01-34B

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VZM550-01-34B
Rubix:999221025034200
Produttore:VZM550-01-34B
EAN:3618036500820
00043333-ARTICOLO VZM550-01-34B

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvole a spola 5/2 e 5/3
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00043333-ARTICOLO VZM550-01-34B


La serie VZM è una valvola meccanica a 5 porte. Ha un design compatto ma un'elevata capacità di flusso (VZM400 0,55 Cv, VZM500 0,6 Cv). La serie VZM è disponibile con un design a cursore in gomma o in metallo, con un'ampia scelta di attuatori e un pilota esterno opzionale.
VZM500, serie valvola meccanica a 5 vie

Punti di forza

Alta produttività.

Applicazioni

Rilevamento della fine della corsa.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)39x133x40 mm
Peso136 g
Tipologiavalvole a spola 5/2 e 5/3
Numero di porte5
Portata volumetrica589 l/min
Paese d'origineJP
€ 64,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione