30484-ELETTROVALVOLA MFH-5/3G-1/8-B

Elettrovalvola MFH-5/3

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MFH-5/3G-1/8-B
Rubix:160000000579694
Produttore:30484
EAN:4052568113667
30484-ELETTROVALVOLA MFH-5/3G-1/8-B

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvola dell'aria
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 30484-ELETTROVALVOLA MFH-5/3G-1/8-B


Elettrovalvola MFH-5/3G-1/8-B Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Il solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=5/3 chiusa, Tipo di azionamento=elettrico, Portata nominale standard=1000 l/min, Pressione di esercizio=3 - 10 bar, Struttura=Pistone scorrevole

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)260x35x60 mm
Peso400 g
Tipologiaelettrovalvola dell'aria
Numero di porte5
Portata volumetrica1000 l/min
Paese d'origineCN
Codice doganale84818079
367,98 IVA esclusa
/ Unità
448,94 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore