5/2 PRESS-SPRING VALVE DX1-421-70

Hannifin Allargamento della filettatura da G3/8 a G3/4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:DX1-421-70
Rubix:999190800437134
Produttore:DX1-421-70
5/2 PRESS-SPRING VALVE DX1-421-70

Riepilogo info tecniche

Tipologia5/2 monostabile
Numero di porte5

Dettagli del prodotto : 5/2 PRESS-SPRING VALVE DX1-421-70


Gamma di distributori standardizzati ISOMAX DX 5 misure, montaggio su sottobase standardizzato ISO/VDMA Portate fino a 6060 l/min Gamma di distributori standardizzati ISO15407-1 e 5599-1 Utilizzo della tecnologia di commutazione in ceramica Durata superiore a 100 milioni di cicli Funzionamento in aria secca, Bassa sensibilità alle variazioni della qualità dell'aria (grazie alla commutazione a tampone senza guarnizione) Portate elevate e tempi di risposta brevi grazie al cursore interno a basso attrito Scelta del tipo di pilotaggio interno o esterno invertendo rapidamente la guarnizione sotto l'operatore Viti di fissaggio imperdibili e guarnizioni sotto il cursore Connessioni elettriche individuali su ogni bobina di pilotaggio Montaggio su sottobasi standard ISO/VDMA.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia5/2 monostabile
Numero di porte5
95,60 IVA esclusa
/ Unità
116,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione