537957-ELETTROVALVOLA VMPA2-M1H-K-PI

Elettrovalvola VMPA2-M1H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VMPA2-M1H-K-PI
Rubix:160000000598673
Produttore:537957
EAN:4052568174835
537957-ELETTROVALVOLA VMPA2-M1H-K-PI

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola per mpa
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 537957-ELETTROVALVOLA VMPA2-M1H-K-PI


Elettrovalvola a solenoide VMPA2-M1H-K-PI Funzione della valvola=2x3/2 chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Dimensione valvola=20 mm, Portata nominale standard=550 l/min, Pressione di esercizio=3 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)103x21x21 mm
Peso113,9 g
Tipologiavalvola per mpa
Numero di porte5
Portata volumetrica550 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
106,03 IVA esclusa
/ Unità
129,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione