534554-ELETTROVALVOLA VSVA-B-T32H-AH-A1-1R5L

Valvola standard con innesto centrale VSVA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VSVA-B-T32H-AH-A1-1R5L
Rubix:160000000597696
Produttore:534554
EAN:4052568168438
534554-ELETTROVALVOLA VSVA-B-T32H-AH-A1-1R5L

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 534554-ELETTROVALVOLA VSVA-B-T32H-AH-A1-1R5L


Valvole standard ISO 15407-1 con otturatore centrale

Punti di forza

  • Conforme alla norma ISO 5599-1
  • Collegamento elettrico con spina centrale
  • Robusto alloggiamento in metallo
  • Assemblaggio collettore con dimensioni miste possibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso266 g
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte5
Tensione24 V
Pressione massima di esercizio8 bar
Portata volumetrica900 l/min
Campo di pressione3/8 bar
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 165,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 202,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione