E.DISTRIBUTORE ISO 2 SOL.-SOL. CON M3R 10125235M3R
ELETTROVALVOLE ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1012.52.35.M3R
Rubix:999180300000410

Documenti
Dettagli del prodotto : E.DISTRIBUTORE ISO 2 SOL.-SOL. CON M3R 10125235M3R
ELETTROVALVOLA Taglia:ISO 2 N°Vie / N°Posizioni:5/2 Tipo:BISTABILE
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | bistabile |
|---|---|
| Numero di porte | 5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 1600 l/min |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
