00041586-ARTICOLO SV2200-5W1U

Elettrovalvola serie 5/2 e 5/3 SV1000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:SV2200-5W1U
Rubix:999221025033932
Produttore:SV2200-5W1U
EAN:3618036201253
00041586-ARTICOLO SV2200-5W1U
Riepilogo info tecniche
Tipologiasolenoide
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00041586-ARTICOLO SV2200-5W1U


La serie SV utilizza un multiconnettore invece dei cavi di derivazione convenzionali per il cablaggio interno del collettore. Collegando ciascun blocco con un connettore, le modifiche alle stazioni del collettore sono notevolmente semplificate. I collettori a base per cassette offrono la massima flessibilità. Le sezioni del collettore possono essere aggiunte utilizzando un semplice meccanismo di rilascio. Sono disponibili anche collettori con base a barra di accoppiamento convenzionale. L'uso di connettori a 34 pin consente fino a 16 stazioni con doppi solenoidi.
SV1000-4000, valvola monostabile, tipo sottopiastra, protezione IP67

Informazioni tecniche


Attributi
Peso90 g
Tipologiasolenoide
Numero di porte5
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
109,75 IVA esclusa
/ Unità
133,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione