575602-ELETTROVALVOLA VUVS-L30-M52-MD-G38-F8

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:VUVS-L30-M52-MD-G38-F8
Rubix:160000000606166
Produttore:575602
EAN:4052568261399
575602-ELETTROVALVOLA VUVS-L30-M52-MD-G38-F8
Riepilogo info tecniche
Tipologiavuvs valvola direzionale universale
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 575602-ELETTROVALVOLA VUVS-L30-M52-MD-G38-F8


Le valvole in linea sono progettate per essere utilizzate senza collegamento pneumatico. Tutte le connessioni pneumatiche sono sulla valvola e possono essere dotate di raccordi/tubi.
Solenoid valve

Punti di forza

Alimentazione aria pilota interna/esterna
Reset tramite: molla meccanica
Direzione del flusso non reversibile

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavuvs valvola direzionale universale
Numero di porte5
Portata volumetrica2300 l/min
Codice doganale84812090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
62,76 IVA esclusa
/ Unità
76,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione