KIT OPTYMA-S TIRANTI M3 - 18 POSIZIONI 2240KT18
ELETTRODISTRIBUTORE SERIE OPTYMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:2240.KT.18
Rubix:999180300020828
Produttore:2240KT18

Documenti
Dettagli del prodotto : KIT OPTYMA-S TIRANTI M3 - 18 POSIZIONI 2240KT18
KIT TIRANTI 18 POSTI (3 pezzi) Serie:32-S
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tirante |
|---|---|
| Numero di porte | 18 |
| Tensione | 24 V |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Portata volumetrica | 550 l/min |
| Campo di pressione | da vuoto a 10 bar |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
