00760918-ELETTROVALVOLA 5 VIE VQ1100N-51-Q
Elettrodistributore 5/2 e 5/3, serie VQ1000
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VQ1100N-51-Q
Rubix:999180300035890
Produttore:VQ1100N-51-Q
EAN:3618036556971

Documenti
Dettagli del prodotto : 00760918-ELETTROVALVOLA 5 VIE VQ1100N-51-Q
I distributori VQ sono perfetti per applicazioni che richiedono velocità elevate, funzionamento frequente, tempi di risposta stabili e lunga durata. I metodi di montaggio innovativi consentono di sostituire i distributori senza dover smontare completamente la base. I raccordi istantanei integrati riducono i tempi di connessione e la manutenzione.
VQ1*0*, serie 1000, elettrovalvola a 5 vie, tipo ad innesto, montaggio su base
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 64 g |
|---|---|
| Tipologia | solenoide |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 163 l/min |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 80,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione