00034645-ARTICOLO VM830-01-14

Valvole ad azionamento meccanico / valvole manuale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VM830-01-14
Rubix:999221025033283
Produttore:VM830-01-14
EAN:3618036575750
00034645-ARTICOLO VM830-01-14

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a 3/2 vie
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00034645-ARTICOLO VM830-01-14


La serie VM è una gamma di valvole meccaniche ad otturatore. Le loro dimensioni compatte richiedono poco spazio per l'installazione. La serie VM offre un'ampia varietà di stili di attuatori e una capacità di flusso fino a 1,0 Cv.
VM800, serie 800, valvola meccanica a 3 vie

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x208x55 mm
Peso266 g
Tipologiavalvola a 3/2 vie
Numero di porte3
Portata volumetrica294,2 l/min
Paese d'origineJP
119,31 IVA esclusa
/ Unità
145,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione