196119-ELETTROVALVOLA MHA2-MS1H-3/2G-2

Elettrovalvola MHA2-MS1H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MHA2-MS1H-3/2G-2
Rubix:160000000590553
Produttore:196119
EAN:4052568159160
196119-ELETTROVALVOLA MHA2-MS1H-3/2G-2

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di controllo direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 196119-ELETTROVALVOLA MHA2-MS1H-3/2G-2


Elettrovalvola MHA2-MS1H-3/2G-2 valvola singola, commutazione veloce. Funzione della valvola=3/2 chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=10 mm, Portata nominale standard=100 l/min, Pressione di esercizio=-0,9 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso70,62 g
Tipologiavalvola di controllo direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte3
Portata volumetrica100 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
98,50 IVA esclusa
/ Unità
120,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione