4447-ELETTROVALVOLA JMFH-5-PK-3

Valvola standard JMFH ISO 5599-1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:JMFH-5-PK-3
Rubix:160000000578200
Produttore:4447
EAN:4052568110468
4447-ELETTROVALVOLA JMFH-5-PK-3

Riepilogo info tecniche

Tipologiasistema compatto m5
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4447-ELETTROVALVOLA JMFH-5-PK-3


Elettrovalvola JMFH-5-PK-3 Con azionatori manuali, senza bobine magnetiche e senza connettori. Le bobine magnetiche e i connettori devono essere ordinati separatamente. Funzione valvola=5/2, bistabile, Portata nominale normale=105 l/min, Pressione d'esercizio=2 - 8 bar, Costruzione=A otturatore, Diametro nominale=2,5 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)130x45x55 mm
Peso266 g
Tipologiasistema compatto m5
Numero di porte5
Portata volumetrica105 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
365,81 IVA esclusa
/ Unità
446,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione