566516-ELETTROVALVOLA VUVG-B14-M52-AZT-F-1P3
Elettrovalvola per collegamento individuale VUVG
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:VUVG-B14-M52-AZT-F-1P3
Rubix:160000000604581
Produttore:566516
EAN:4052568100223



Documenti
Dettagli del prodotto : 566516-ELETTROVALVOLA VUVG-B14-M52-AZT-F-1P3
Questa valvola universale è stata progettata ex novo all'interno e ora offre un'eccezionale combinazione di portate elevate e design compatto. L'intera gamma VUVG, come valvola singola o come terminale, è progettata per soddisfare esattamente tutte le vostre esigenze.
Punti di forza
- Valvola universale compatta
- Tecnica di collegamento tramite scatola di connessione elettrica (E-box)
- Elevata portata in rapporto alle dimensioni
- Le valvole in linea possono essere utilizzate come valvole singole o valvole manifold
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 87x30x15 mm |
|---|---|
| Peso | 90,6 g |
| Tipologia | valvola vuvg |
| Numero di porte | 5 |
| Tensione | 24 V |
| Portata volumetrica | 630 l/min |
| Materiale | alluminio |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione