00043283-VALVOLA 5/2 M 1/8 BODY PORT SYJA7120-01F

Valvole con pilota pneumatico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SYJA7120-01F
Rubix:999220208002340
Produttore:SYJA7120-01F
EAN:3618036146905
00043283-VALVOLA 5/2 M 1/8 BODY PORT SYJA7120-01F

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore 5/2 - 5/3
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00043283-VALVOLA 5/2 M 1/8 BODY PORT SYJA7120-01F


La valvola SYJ è una combinazione innovativa di efficienza salvaspazio e prestazioni superiori, che aggiunge un valore reale a questa serie. Sia che venga utilizzata su una sottobase o come valvola singola, il suo profilo sottile aumenta la flessibilità del design e riduce i requisiti di spazio. La valvola SYJ utilizza un design del driver a bassa potenza (0,5 watt come standard), che riduce drasticamente la generazione di calore termico. Questo migliora le prestazioni, riduce i costi di gestione e consente il controllo diretto attraverso i relè di uscita del PLC. Tutti i collegamenti elettrici delle valvole SYJ sono disponibili con spie luminose e protezione del circuito contro le sovratensioni. Le valvole della Serie SYJ possono essere configurate su sottobasi, o singolarmente su sottobasi, offrendo un'ampia gamma di soluzioni per soddisfare le sue esigenze ingegneristiche.
SYJA7000, Valvola a 4/5 vie ad azionamento pneumatico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso90 g
Tipologiadistributore 5/2 - 5/3
Numero di porte5
Portata volumetrica626 l/min
Paese d'origineJP
€ 80,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 98,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione