Riferimenti
Camozzi:MC202-V16
Rubix:170000000468112
Produttore:MC202-V16


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | valvola di isolamento bloccabile |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40-3202-5A16 MC202-V16
Le valvole di isolamento bloccabili a 3 vie sono disponibili nelle versioni elettropneumatica, pneumatica e manuale e sono progettate per interrompere l'ingresso d'aria del gruppo FRL e quindi pressurizzare e depressurizzare l'apparecchiatura. Il posizionamento di queste valvole è spesso prima dell'unità FRL. Le valvole di isolamento bloccabili sono disponibili con attacchi G1/4, G3/8 e G1/2 e possono essere montate su pannello.
Punti di forza
•Blocco anti-manomissione standard (valvola manuale)
Attuazione a 24 V, 110 V o 230 V
Scarico in atmosfera
Attuazione a 24 V, 110 V o 230 V
Scarico in atmosfera
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | valvola di isolamento bloccabile |
|---|---|
| Numero di porte | 3 |
| Codice doganale | 84811005 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione