2/2NC BRASS NBR DN25 G1 WITHOUT MANUAL OPERATOR E238D005-003

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Asco:E238D005-003
Rubix:999200520045842
Produttore:E238D005-003
EAN:3661475004572
2/2NC BRASS NBR DN25 G1 WITHOUT MANUAL OPERATOR E238D005-003

Riepilogo info tecniche

Tipologia2/2
Numero di porte2

Dettagli del prodotto : 2/2NC BRASS NBR DN25 G1 WITHOUT MANUAL OPERATOR E238D005-003


Valvola anti-colpo d'ariete. Corpo in ottone. Funzionamento servoassistito con membrana collegata. Adatta per sistemi di sospensione pneumatica, processi di imballaggio, sistemi di trattamento delle acque e delle acque reflue.
Viscosità massima ammissibile 37 cSt (mm2/s)

Punti di forza

-Valvole a due vie per il controllo automatico di acqua, aria e gas inerti e altri gas/liquidi compatibili con i materiali di tenuta utilizzati -Intercambiabilità delle teste magnetiche, AC e DC -Le elettrovalvole soddisfano tutte le direttive UE pertinenti

Applicazioni

Per aria, gas neutro, olio combustibile leggero, acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologia2/2
Numero di porte2
208,28 IVA esclusa
/ Unità
254,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione