546724-VALVOLA PNEUMATICA VSPA-B-B52-A2

Valvola di controllo direzionale standard VSPA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VSPA-B-B52-A2
Rubix:160000000600256
Produttore:546724
EAN:4052568092368
546724-VALVOLA PNEUMATICA VSPA-B-B52-A2

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola pneumatica
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 546724-VALVOLA PNEUMATICA VSPA-B-B52-A2


Valvola pneumatica VSPA-B-D52-A1 Larghezza 26 mm. Funzione valvola=5/2, bistabile dominante, Tipo di azionamento=Pneumatico, Larghezza=26 mm, Portata nominale normale=1100 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 16 bar

Punti di forza

  • Conforms to ISO 15407-1
  • Pneumatic control
  • Manifold assembly with mixed sizes possible

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola pneumatica
Numero di porte5
Pressione massima di esercizio10 bar
Portata volumetrica550 l/min
Campo di pressione-0,9/10 bar
Codice doganale84818079
€ 56,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione