01179032-ARTICOLO VXZ242FZ2AA

Valvole di processo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:VXZ242FZ2AA
Rubix:999221025050889
Produttore:VXZ242FZ2AA
EAN:3618036504705
01179032-ARTICOLO VXZ242FZ2AA

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrovalvola 2/2
Numero di porte2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 01179032-ARTICOLO VXZ242FZ2AA


SMC è orgogliosa di presentare la nuova elettrovalvola multiuso a 2 porte della serie VXZ. Azionata da un pilota, la VXZ ha una pressione differenziale pari a zero e può quindi gestire sia fluidi a bassa pressione sia il vuoto spinto; inoltre, poiché non dipende dall'aria compressa per funzionare, è semplice da installare. Fino al 27% più leggero e al 4% più piccolo dei modelli tradizionali, il VXZ è ideale per macchine leggere e spazi ristretti. Inoltre, grazie a un tampone in gomma, la serie è adatta ad ambienti silenziosi, con una garanzia di durata prolungata grazie alla sua costruzione migliorata, che fa parte del nostro impegno a perfezionare le prestazioni e la funzionalità dei nostri prodotti e a creare vantaggi competitivi per i nostri clienti. Disponibile nelle opzioni a bassa concentrazione, resistente all'ozono e oil free, la serie VXZ è disponibile in un'ampia gamma di materiali del corpo, con varianti di filettatura delle tubazioni da ¼" a 1" e raccordi one-touch da Ø10 a Ø12. Grazie ai tipi di valvole normalmente chiuse o normalmente aperte e a una risposta OFF migliorata, la VXZ è ideale per la gestione di aria, acqua, olio, acqua riscaldata e olio ad alta temperatura per i sistemi di raffreddamento, la segmentazione di linee pneumatiche e la valvola di scarico nelle linee del vuoto.
•Body material: C37, Stainless Steel
  • Medium: water
  • IP65 enclosure
  • Valve type: N.C., N.O.

    Size/Valve Type: 4 (15A, N.C.)
    Body/Port/Orifice: F (C37 / 1/2 / ø15)
    Voltage/Electrical entry: Z (Other voltages)
    Special Voltage: 2A (24 VDC - DIN terminal with light)
    Other Options (Seal/Oil-free/Port Thread): A (NBR / No / G)
    EPDM Specification: None
    Coil Mounting Direction: None (Or IN Side / Without bracket)
    Bracket: None
    Rotation Angle: None
  • Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x118x48 mm
    Peso750 g
    Tipologiaelettrovalvola 2/2
    Numero di porte2
    Paese d'origineJP
    € 101,96 IVA esclusa
    / Unità
    € 124,39 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione