00225266-ELETTROVALVOLA 5 VIE SY5540-5DO-Q

Elettrodistributore serie SY5000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SY5540-5DO-Q
Rubix:999220223019707
Produttore:00225266
00225266-ELETTROVALVOLA  5 VIE SY5540-5DO-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5

Documenti

Dettagli del prodotto : 00225266-ELETTROVALVOLA 5 VIE SY5540-5DO-Q


La serie SY offre notevoli miglioramenti nelle prestazioni della valvola per fornire una soluzione conveniente per le vostre esigenze. La serie offre un elevato flusso e un basso consumo energetico, il tutto in un design compatto. La serie SY è disponibile con montaggio in linea o su basetta e le elettrovalvole possono essere utilizzate singolarmente o su una barretta.
Elettrodistributore 5/2 e 5/3 serie sy5000

Punti di forza

Fluid: Air. Operating pressure range: -100 kPa to 0.7. Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing). Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V. Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte5
93,22 IVA esclusa
/ Unità
113,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione