00986263-ARTICOLO SQ2430N-51-C8-Q
Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:SQ2430N-51-C8-Q
Rubix:999221025048612

Documenti
Dettagli del prodotto : 00986263-ARTICOLO SQ2430N-51-C8-Q
The 5 port solenoid valves series SQ was designed for applications which demand high speed, high frequency, long life and a precise response time. The SQ series has an outstanding response time of 12ms or less for SQ1000, 20ms or less for SQ2000 and a life of 200 million cycles. A wide variety of options are available.
SQ2*3*, serie 2000, elettrovalvola a 5 vie, tipo ad innesto (Nuovi Prodotti)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 176 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola a solenoide |
| Numero di porte | 5 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione