01010346-ARTICOLO VT307-7DO1-01F-Q
Valvola a sfera a squadra, con attacco/raccordo, DN12 - G1/2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VT307-7DO1-01F-Q
Rubix:999221025048981
Produttore:VT307-7DO1-01F-Q

Documenti
Dettagli del prodotto : 01010346-ARTICOLO VT307-7DO1-01F-Q
Portata elevata, ma dimensioni compatte. Basso consumo energetico. Adatto per applicazioni di vuoto. 1 Valvola, 6 funzioni. (Porta universale) La porta selettiva può fornire 6 funzioni della valvola, come la valvola N.C., la valvola N.A., la valvola divisore, la valvola di selezione, ecc. La valvola ripiegata può essere facilmente convertita da N.C. normalmente chiusa a N.A. normalmente aperta semplicemente girando il coperchio dell'interruttore.
VT307, Elettrovalvola a 3 vie Ad azionamento diretto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 160 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola a solenoide |
| Numero di porte | 3 |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione