00533031-ELETTROVALVOLA 5 VIE VQC2A01N-51
Elettrovalvola VQC1000
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:VQC2A01N-51
Rubix:999200400000073
Produttore:VQC2A01N-51
EAN:3618036549911

Documenti
Dettagli del prodotto : 00533031-ELETTROVALVOLA 5 VIE VQC2A01N-51
La serie VQC dispone di cinque pacchetti di cablaggio standard che offrono facilità di cablaggio e manutenzione, mentre gli involucri protettivi di tre di essi sono conformi agli standard IP67 per la protezione da polvere e umidità. L'uso di connettori multipolo per sostituire il cablaggio all'interno dei blocchi del collettore offre flessibilità quando si aggiungono stazioni o si cambia la configurazione del collettore. La serie VQC offre tempi di risposta eccezionali e lunga durata.
VQC2000, elettrovalvola a 5 vie, tutti i tipi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 106 g |
|---|---|
| Tipologia | valvola a solenoide |
| Numero di porte | 5 |
| Portata volumetrica | 452 l/min |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione