196123-ELETTROVALVOLA MHP2-MS1H-3/2G-M5

Valvola di controllo direzionale MHP2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MHP2-MS1H-3/2G-M5
Rubix:160000000590557
Produttore:196123
EAN:4052568159184
196123-ELETTROVALVOLA MHP2-MS1H-3/2G-M5

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola di controllo direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 196123-ELETTROVALVOLA MHP2-MS1H-3/2G-M5


Elettrovalvola MHP2-MS1H-3/2G-M5 Valvola singola, a commutazione rapida. Funzione valvola=3/2, chiusa, monostabile, Tipo di azionamento=Elettrico, Larghezza=10 mm, Portata nominale normale=100 l/min, Pressione d'esercizio=-0,9 - 8 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso71,88 g
Tipologiavalvola di controllo direzionale specifica per l'applicazione mh2, mh3, mh4
Numero di porte3
Portata volumetrica100 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 98,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione