SOLENOID VALVE DIRECT OPERATED SERIES 189 NC VERSION SUBBASE MOUNTED 3/2 D=1,2(10B) COMPLETE WITH MA 18900001--D2

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Asco:18900001--D2
Rubix:999200520039850
Produttore:18900001.24/DC
EAN:3661475003926
SOLENOID VALVE DIRECT OPERATED SERIES 189 NC VERSION SUBBASE MOUNTED 3/2 D=1,2(10B) COMPLETE WITH MA 18900001--D2

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOLENOID VALVE DIRECT OPERATED SERIES 189 NC VERSION SUBBASE MOUNTED 3/2 D=1,2(10B) COMPLETE WITH MA 18900001--D2


Punti di forza

Versione per montaggio su piastra CNOMO per applicazioni di pilotaggio della valvola
Dimensioni compatte e peso ridotto per una facile installazione su basi singole o unite
Intercambiabilità AC/DC dell'operatore a solenoide senza necessità di smontare la valvola
Versione con connessione M12 con indicazione visiva e soppressione dei picchi di tensione conforme agli standard "UL"
Installazione flessibile su basi unite
Operatore manuale come standard
Le elettrovalvole soddisfano tutte le direttive UE pertinenti

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
Portata volumetrica0,7 l/min
€ 63,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione