00023173-MICROELETTRVALV.3/2 N.C. 24V. SY114-5G-Q

Elettrovalvola a 3 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SY114-5G-Q
Rubix:999180300035680
Produttore:SY114-5G-Q
EAN:3618036197181
00023173-MICROELETTRVALV.3/2 N.C. 24V. SY114-5G-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00023173-MICROELETTRVALV.3/2 N.C. 24V. SY114-5G-Q


La serie SY offre maggiori progressi nelle prestazioni delle valvole per fornire una soluzione economica alle sue esigenze. La serie offre una portata elevata e un basso consumo energetico in un design compatto. La serie SY è disponibile con montaggio in linea o sottobase e le elettrovalvole possono essere utilizzate singolarmente o su una striscia.
SY100, valvola ad azionamento diretto a 3 vie, tenuta in elastomero

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Tipologiaelettrodistributore
Numero di porte3
Portata volumetrica6,87 l/min
Paese d'origineJP
€ 38,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione