Riferimenti
Festo:MN1H-2-11/2-MS
Rubix:160000000585001
Produttore:161734
EAN:4052568129262

Documenti
Dettagli del prodotto : 161734-ELETTROVALVOLA MN1H-2-1 1/2-MS
Elettrovalvola MN1H-2-11/2-MS Con azionatore manuale, senza bobina e senza connettore. La bobina e il connettore devono essere ordinati separatamente. Costruzione=Valvola a membrana, Tipo di azionamento=Elettrico, Principio di tenuta=Non metallica, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Fissaggio=Montaggio in linea
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2715 g |
|---|---|
| Tipologia | elettrovalvola mn1h |
| Numero di porte | 2 |
| Portata volumetrica | 30500 l/min |
| Codice doganale | 84818079 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 607,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 741,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione