535963-ELETTROVALVOLA JMFH-5/2-D-1-C-EX

Elettrovalvola JMFH-5/2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:JMFH-5/2-D-1-C-EX
Rubix:160000000597924
Produttore:535963
EAN:4052568170134
535963-ELETTROVALVOLA JMFH-5/2-D-1-C-EX

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 535963-ELETTROVALVOLA JMFH-5/2-D-1-C-EX


Elettrovalvola JMFH-5/2-D-1-C-EX Con comando manuale, senza solenoide o presa di corrente. Le bobine del solenoide e la presa devono essere ordinati separatamente. Funzione della valvola=5/2 bistabile, Tipo di azionamento=elettrico, Larghezza=42 mm, Portata nominale standard=1200 l/min, Pressione di esercizio=2 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso397 g
Tipologiavalvola standard iso 5599-1
Numero di porte5
Portata volumetrica1200 l/min
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
189,17 IVA esclusa
/ Unità
230,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione