00695505-ARTICOLO VPA542-1-03A

Valvola a otturatore pilota

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:VPA542-1-03A
Rubix:999221025044866
Produttore:VPA542-1-03A
EAN:3618036557831
00695505-ARTICOLO VPA542-1-03A

Riepilogo info tecniche

Tipologiavalvola ad aria compressa
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00695505-ARTICOLO VPA542-1-03A


La valvola SMC a 3 porte azionata ad aria VPA300/500/700 è disponibile con bocchettone o con montaggio su base. VPA offre un'elevata capacità di flusso di Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). È possibile utilizzare la serie come valvola di selezione o come valvola divisore. Il VPA è modificabile da uno stile normalmente chiuso a uno normalmente aperto.
VPA300/500/700, Valvola ad azionamento pneumatico a 3 vie

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x91x46 mm
Peso270 g
Tipologiavalvola ad aria compressa
Numero di porte3
Portata volumetrica2050,45 l/min
Paese d'origineJP
€ 93,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione