SERIES 261 AND 262 POPPET VALVE 3/2 AND 4/2 AIR AND SOLENOID AIR OPERATED 262 VALVE BODY SUBASSEMBLY 26290352

Valvola a solenoide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Asco:26290352
Rubix:999200520040300
Produttore:26290352
SERIES 261 AND 262 POPPET VALVE 3/2 AND 4/2 AIR AND SOLENOID AIR OPERATED 262 VALVE BODY SUBASSEMBLY 26290352
Riepilogo info tecniche
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SERIES 261 AND 262 POPPET VALVE 3/2 AND 4/2 AIR AND SOLENOID AIR OPERATED 262 VALVE BODY SUBASSEMBLY 26290352


Le Serie 262 e 263 di ASCO, note anche come 8262 e 8263, sono una linea di elettrovalvole a 2 vie per servizi generali e speciali, disponibili in ottone o acciaio inox. Queste robuste valvole gestiscono fluidi come aria/gas inerte, acqua, acqua calda, vapore, olio leggero, gas combustibile, olio combustibile e fluidi criogenici. Le serie 262 e 263 sono adatte per applicazioni commerciali e industriali come impianti di autolavaggio, lavastoviglie e lavanderie, pompe, compressori, caldaie, bruciatori, processi alimentari e molti altri.

Punti di forza

I materiali resilienti assicurano una lunga durata e basse perdite interne
Il tubo con anima saldata offre valori di pressione più elevati
L'ampia gamma di valori di pressione, dimensioni e materiali resilienti assicura una lunga durata e basse perdite interne
Ampia gamma di elastomeri per applicazioni speciali: Olio combustibile biodiesel (B100), olio combustibile, gas, azoto liquido
Design affidabile e collaudato nell'uso con portate e pressioni elevate
Versioni senza piombo disponibili per la conformità al Safe Drinking Water Act
Montabili in qualsiasi posizione
Fori di montaggio filettati nel corpo standard
Ampia gamma di tensioni standard in CA e CC
Con questa serie è disponibile una gamma completa di custodie antideflagranti approvate a livello globale
Piccole valvole a otturatore consentono una chiusura ermetica

Applicazioni

Impianti di autolavaggio;Attrezzature per lavastoviglie e lavanderia;Pompe;Compressori;Caldaie;Bruciatori;Processo alimentare

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiavalvola a solenoide
Numero di porte3
Portata volumetrica1750 l/min
Mostra UNSPSC / ECL@SS
187,02 IVA esclusa
/ Unità
228,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione