00986202-ELETTROVALVOLA 5 VIE SQ1231DN-51-C4-Q

Elettrovalvola a 4/5 vie, pilotata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:SQ1231DN-51-C4-Q
Rubix:999220708034490
Produttore:SQ1231DN-51-C4-Q
EAN:3618036222630
00986202-ELETTROVALVOLA 5 VIE SQ1231DN-51-C4-Q

Riepilogo info tecniche

Tipologiadistributore elettrico
Numero di porte5
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00986202-ELETTROVALVOLA 5 VIE SQ1231DN-51-C4-Q


The 5 port solenoid valves series SQ was designed for applications which demand high speed, high frequency, long life and a precise response time. The SQ series has an outstanding response time of 12ms or less for SQ1000, 20ms or less for SQ2000 and a life of 200 million cycles. A wide variety of options are available.
SQ1*3*, serie 1000, elettrovalvola a 5 vie, tipo ad innesto (Nuovi Prodotti)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso108 g
Tipologiadistributore elettrico
Numero di porte5
Paese d'origineJP
€ 91,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione