00504518-UNITÅ DI INTERFACCIA SERIALE EX600-ED2
Sistema in Bus di Campo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:EX600-ED2
Rubix:999180400108587
Produttore:EX600-ED2
EAN:3618036110036

Documenti
Dettagli del prodotto : 00504518-UNITÅ DI INTERFACCIA SERIALE EX600-ED2
Centralised multipoint Fieldbus System for digital and analogue I/O
Up to 9 input / output/ IO-Link master units
Up to 1280 inputs / 1280 outputs
Applicable valve series: JSY, new SY, VQC, S0700, SV
Protocols: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
Enclosure: Up to IP67.
Up to 9 input / output/ IO-Link master units
Up to 1280 inputs / 1280 outputs
Applicable valve series: JSY, new SY, VQC, S0700, SV
Protocols: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
Enclosure: Up to IP67.
EX600, Piastra di alimentazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | piastra terminale |
|---|---|
| Numero di porte | 2 |
| Tensione | 24 V |
| Min. Temperatura d'impiego | -10 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 121,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione